missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Serumflaschen
103.00 € - 168.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20mm |
---|---|
Material | Glas |
Format | Flask |
Halsausführung | 20mm |
Produkttyp | Serumflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11783813
|
Gravis
F018094672 |
8 mL |
116.00 €
224 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11772555
|
Gravis
F02115 |
15 ml |
103.00 €
168 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11782555
|
Gravis
F021244460 |
24 mL |
168.00 €
252 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
20mm | |
Flask | |
Serumflasche |
Glas | |
20mm |