Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ EQUIN1F Vet Pferd-AST-Platte.
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Führen Sie eine präzise Empfindlichkeitstestung mit einer Pferd-spezifischen Rezeptur mit dieser praktischen Platte durch.
Durchführung eines präzisen AST unter Verwendung der Thermo Scientific™ Sensititre™ EQUIN1F Pferd-AST-Platte mit einer Formulierung, die Pferd-spezifisch ist.
Erzielen Sie zuverlässige, konsistente Ergebnisse für nicht-anspruchsvolle grampositive und gramnegative Isolate tierischen Ursprungs mit der Sensititre EQUIN1F Pferd-AST-Platte.
- Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle.
- Die Einzelverpackung ermöglicht Laboren das Testen jeweils einer Platte, sodass ungenutzte Platten nicht vergeudet werden.
- Einschließlich skalierter QK-Bereiche zur unmittelbaren Qualitätskontrolle der Testverfahren.
- Automatisierte oder manuelle Ableseoptionen bieten höchste Flexibilität.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Verschiedene |
| Beschreibung | Sensititre Pferd-MHK-Platte |
| Antibiotika-Code | Verschiedene |
| Produkttyp | Veterinärmedizinische Pferd-AST-Platte |
| Klasse des Zielorganismus | Nicht-anspruchsvolle grampositive und gramnegative veterinärmedizinische Isolate |
| Testtyp | Veterinärmedizinische AST, MIC |
| Isolate pro Platte | 1 |
| Menge | 10/Packung |
| Leseoptionen | Automatische oder manuelle Ablesung |
| Probentyp | Pferdeartige Isolate |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.