missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 25 to 32 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 25 to 32 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2215.00 € - 4875.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17738107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2628SS |
26 in. | 28 in. |
3390.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17758107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2634SS |
26 in. | 34 in. |
3520.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17778107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2646SS |
26 in. | 46 in. |
3620.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17798107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2828SS |
28 in. | 28 in. |
3840.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17718117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2832SS |
28 in. | 32 in. |
3865.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17728117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2834SS |
28 in. | 34 in. |
3930.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17738117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2844SS |
28 in. | 44 in. |
4875.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17708127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3030SS |
30 in. | 30 in. |
4430.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17728127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3036SS |
30 in. | 36 in. |
4595.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17738127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3060SS |
30 in. | 60 in. |
2215.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17758127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3232SS |
32 in. | 32 in. |
4520.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17778127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3248SS |
32 in. | 48 in. |
2705.00 €
125 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Tyvek | |
Ja | |
Bis zu 125 °C |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Bis zu 250 °F | |
5,30 mil |