missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, orangefarbene, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
Marke: Brady™ 173785
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierende Etiketten mit einem orangefarbenen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
- Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Orange, Clear | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
1,5 in. | |
6.35 mm | |
6.35 mm | |
38.1 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
Ohne | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
750 Etiketten | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. | |
1,5 x 0,25 in. | |
0,25 in. | |
0,25 in. | |
0,5 in. | |
12.7 mm |