missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Selenit-Laktose-Bouillon

Artikelnummer. p-6567018
Click to view available options
Menge:
50/Pckg.
Medientyp:
Selenit-Lactose-Brühe
Füllvolumen:
8 mL
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13225799

Marke: Thermo Scientific™ TV5005I

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit bei der Anreicherung von Salmonellen-Spezies aus Stuhlproben und Lebensmittelproben mit gebrauchsfertigen, vorbereiteten Medienröhrchen.

Reichern Sie Salmonella-Arten aus Stuhl- und Lebensmittelproben mit Thermo Scientific™ Selenit-Laktose-Bouillon in praktischen, vorbereiteten Medienröhrchen an.

Selenit- Laktose-Bouillon wird zur Anreicherungskultur von Salmonellen aus Fäkalien, Lebensmitteln, Wasser und anderen Materialien verwendet.

Laktose wird als fermentierbares Kohlenhydrat hinzugefügt, um einen Anstieg des pH-Werts während der Inkubation zu verhindern, da dies die selektive Aktivität von Selenit reduziert.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe schwach elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2°bis 12 °C
Format Tube
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Selenit-Lactose-Brühe
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Füllvolumen 8 mL
Füllgewicht 8 ± 0.5 ml
Verpackungsart 50 Fläschchen in einem Karton
Menge 50/Pckg.

Für In-vitro-Diagnostik.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt