Learn More
Sartorius Secura™ Standard-Laborwaage
Reduzieren Sie Ihr Risiko mit integrierten und intelligenten Schutzsystemen. Sartorius Secura™ Standard-Laborwaagen bieten hochgenaue Wägeergebnisse bei maximalem Bedienkomfort. Das Waagensortiment bietet Wägekapazitäten von 21 g bis 6,100 g.
Marke: Sartorius SECURA1103-1S
Beschreibung
Secura™-Waagen geben Ihnen die Sicherheit und Ruhe, zu wissen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Secura™ verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Echtzeit-Führungshinweise für Nivellierung, automatische interne Anpassung und zu 100 % rückverfolgbare, klare Dokumentation mit Proben- und Chargenkennungen machen Ihr Labor effizienter.
- Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, optimiert für Anwender in pharmazeutischen Labors
- CAL Audit Trail-Funktion zur Dokumentation der Qualität jedes von Ihnen durchgeführten Einwiegens
- Interne Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion von IsoCal, die mit dem CAL Audit Trail verknüpft ist
- SQmin – Überwachung der Einhaltung der USP-Mindestprobengewichtsgrenzen
- Kennwortschutz der Setup-Einstellungen
- LevelControl prüft kontinuierlich, ob die Waage perfekt ausgerichtet ist
Spezifikation
GLP, GMP | |
1,1 kg | |
1 mg | |
Echtzeit-Niveauunterstützung | |
0,82 g | |
1 mg | |
360 x 218 x 320 mm | |
120 mm | |
100/240 V |
Mini-USB | |
Farb-Touchscreen | |
Präzisionswägen | |
2 mg | |
Präzisionswaage | |
1,5 s | |
209 mm | |
5,1 kg | |
50/60 Hz |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.