missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
sec-Butylacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
sec-Butyl acetate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
sec-Butylacetat wird in der organischen Synthese, als katalytisches Mittel und als petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
sec-Butylacetat wird in der organischen Synthese, als katalytisches Mittel und als petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | sec-Butyl acetate |
Schmelzpunkt | -99°C |
Dichte | 0.872 |
Siedepunkt | 111°C to 112°C |
Flammpunkt | 16°C (60°F) |
Brechungsindex | 1.389 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1123 |
Beilstein | 1720689 |
Merck Index | 14,1536 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'