missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kurze Kimble™ Scherf Praezision™ Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
:
Form:Konisch
Beschreibung
- Produkttyp: Zentrifugenröhrchen
- Material: Kalknatronglas
- Basis: 17° konisch
- Rand: Glatt
- Außendurchmesser: 16,5 ±0,2 mm
- Länge (außen): 99 ±2 mm
- Wanddicke: 1,2 ±0,05 mm
- Gewicht: 16 g
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Material | Kalknatronglas (Typ 3) |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugen |
| Anzahl pro Karton | 100/Packung |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 99 ±2 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur