missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble™ Scherf Praezision™ Schmelzpunktröhrchen

Artikelnummer. 10624491
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
Breite (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Artikelnummer. 10624491

Marke: Kimble™ ZSCHR119162SP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Verwenden Sie Kimble™ Shear Precision Schmelzpunktröhrchen für Ihre Labor-Schmelzpunktgeräte.

  • Durchsichtig
  • Wärmetolerant
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Schmelzpunkt-Röhrchen
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 1 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.