missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosin-Ethyl-Ester-Hydrochlorid, 97 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sarcosine ethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 123°C to 129°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 1% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3NHCH2CO2C2H5·HCl |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | Ethyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'