missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Sapphire PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Farblos
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Violett
Volumen (metrisch):
0.2 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Beschreibung
- Dünnwandig für Wärmeübertragung während der Amplifikation
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren
- Verpackung mit Produktsymbolen für die Lagerung gekennzeichnet
- Wird für die Probenhandhabung verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Divers |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flach |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur