missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Transportbehälter für Probenehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Transportbehälter für Probenehmer kann für Buerkle™ Probenehmer verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Transportkoffer |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 123 x 25 x 11 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Probenehmer |
| Länge (metrisch) | 1230 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur