Learn More
Thermo Scientific™ Probenschleifeneinheiten für wässrige Proben
Diese speziell für wässrige Proben entwickelten Probenschleifeneinheiten sind in einer Reihe von Volumen erhältlich, um Ihren Analyseanforderungen gerecht werden.
213.00 €
Spezifikation
Typ | Probenschleife für wässrige Proben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16471155
|
Thermo Scientific™
842347004052 |
ASXpress Probenschleife, 2 mm ID, 4,0 ml |
213.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Passen Sie Ihre Verbrauchsmaterialien genau an Ihre gewählte Probenmatrix an, um Effizienz und Präzision zu maximieren. Diese Thermo Scientific™ Probenschleifeneinheiten für wässrige Proben sind in einer Reihe von Volumina erhältlich, um Ihren Analyseanforderungen gerecht werden.
Maßgeschneiderte Verbrauchsmaterialien für Ihre Analyse
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 0,7 ml
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 1,0 ml
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 1,5 ml
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 2,0 ml
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 3,0 ml
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 4,0 ml
Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 5,0 ml
Spezifikation
Probenschleife für wässrige Proben | |
Massenspektrometer |