missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Probenflasche
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10518591
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 mL
500 mL
510 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10518591

Marke: WTW™ 209103

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

WTW bietet eine Vielzahl von Messflaschen und Messgefäßen mit Adaptern zur Messung von BSB, Bodenatmung, Abbaubarkeit gemäß OECD 301 F, Gärtests, Biogasen und vielem mehr. Alle Produkte wurden für die entsprechende Anwendung getestet und gewährleisten somit genaue Messergebnisse.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Respirometrie
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt