missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Probenflasche

Produktkode 10364831
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
250 mL
500 mL
510 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 10364831

missing translation for 'mfr': WTW™ 209100

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

WTW bietet eine Vielzahl von Messflaschen und Messgefäßen mit Adaptern zur Messung von BSB, Bodenatmung, Abbaubarkeit gemäß OECD 301 F, Gärtests, Biogasen und vielem mehr. Alle Produkte wurden für die entsprechende Anwendung getestet und gewährleisten somit genaue Messergebnisse.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen (metrisch) 510 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) BOD
Material Glas
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.