missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball
Peleus Ball, einfache Pipettierhilfe. Die Entleerung erfolgt über ein automatisches Ventil. Durch Drücken der Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgegeben oder gespült. Das abnehmbare automatische Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Reinigung der Innenseite
25.65 € - 27.10 €
Spezifikation
Typ | Pipettierkugel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | bis zu 100 ml-Pipetten |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10777964
|
Buerkle™
7554-0005 |
Blau |
27.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10496263
|
Buerkle™
7554-0002 |
Rot |
25.65 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Geeignet für alle Pipetten bis 100 ml
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Pipettierkugel | |
bis zu 100 ml-Pipetten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball