Learn More
Terracycle™ Schutzkleidung und Schutzausrüstungen Zero Waste Box™

Recyceln Sie Schutzkleidung und Schutzausrüstungen mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
155.40 € - 330.75 €
Spezifikation
Farbe | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17805865
![]() |
Terracycle™
CS58-S-DE |
Small |
155.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17805755
![]() |
Terracycle™
CS58-M-DE |
Medium |
227.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17825935
![]() |
Terracycle™
CS58-L-DE |
Large |
330.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Das darf hinein:
- Ohrenstöpsel
- Bartnetze
- Haarnetze
- Einmalhandschuhe
- Schutzbrillen
- Einwegbekleidung
- Einweg-Schuhüberzieher
- Einwegmasken*
*Alle Arten von Einwegmasken aus Kunststoff, wie Staubmasken, FFP2 (oder sogenannte N95), FFP3 und Medizinische Gesichtsmasken (die nicht in einer medizinischen Umgebung verwendet wurden) werden akzeptiert.
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Autoklavierte Materialien
- Selbstgemachte Masken, Gesichtmasken aus Stoff oder Papier
- Ohrstöpsel aus Wachs
Spezifikation
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
Single-use | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.