missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete braune Boston-Rundglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Artikelnummer. 16174547
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

  • Beschichtet mit einer Schicht Kunststoff
  • Die Kunststoffbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
  • Einfach zu greifen und schwer zu brechen
  • Die Flaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 139 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 24-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'