missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Türöffnungsarretiersystem

Artikelnummer. 15932826 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 33 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 22 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 33 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 55,5 l-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 19 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 29 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 6 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 19 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 29 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 6 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Artikelnummer. 15932826

Marke: asecos™ 3012200130156

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 33 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 616 mm
Innentiefe (metrisch) 524 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 524 x 1050 x 1072 mm
Abmessungen (T x B x H) 616 x 1196 x 1298 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 1298 mm
Innenhöhe (metrisch) 1072 mm
Enthält Feststellanlage bei geöffneter Tür
Modell S90.129.120.WDAS
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Standard
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 343,50 kg
Außenbreite (metrisch) 1196 mm
Innenbreite (metrisch) 1050 mm
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt