missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Türöffnungsarretiersystem
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 33 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 22 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 33 l (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 55,5 l-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 19 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 29 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 6 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 19 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 29 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 6 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
| Konfiguration | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 55,5 l-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
| Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 524 x 1050 x 1742 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Ausführung der Tür | Flügel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1968 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1742 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur