missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-Phenyl-L-Cystein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Phenyl-L-cysteine |
Schmelzpunkt | 200°C (decomposition) |
Beilstein | 2268203 |
Formelmasse | 197.25 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | +10° (c=1.5 in 1M NaOH) |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'