missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
SCAT SafetyWasteCaps für das sichere Sammeln Ihrer HPLC-Abfälle. Für maximale Sicherheit und Effizienz beim Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten. Mit zahlreichen Optionen zum Anschluss unterschiedlicher Schlauchdurchmesser.
Marke: SCAT™ 107121
129.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei drehendes 360°-PTFE-Gehäuse, beständig gegen aggressive Medien
- Abluftfiltersystem gegen schädliche Dämpfe
- Fittings und Rohrverbinder in verschiedenen Größen
- Flexibles System
- Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
- Laborsicherheit, technische Schutzeinrichtungen, optimaler Schutz beim Sammeln von Flüssigabfall
- Kosteneffizienz
- Großes Zubehörsortiment, optional: Trichterverwendung, Füllstandskontrolle, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
- Großes Portfolio an Gewindegrößen, geeignet für Abfallbehälter von verschiedenen Herstellern
- Sichere Entsorgung von HPLC-Abfällen
- Hohe Arbeitsleistung
- Persönliche Schutzausrüstung, Hautkontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden, Arbeitssicherheit, Ergonomie
- Versiegelte Flaschen und Behälter
- Ein angenehmes Arbeitsklima schaffen
Spezifikation
White | |
Abfallentsorgungsbehälter | |
PTFE Liner | |
Safety Waste Cap |
HPLC-Entsorgungssysteme | |
2 x 5 to 11.5 mm ID, Connector for Exhaust Filter | |
S55 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SCAT™ Safety Waste Caps > Safety Waste Caps; Size: S55; Includes: 2 x 5 to 11.5 mm ID, Connector for Exhaust Filter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur