missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vacuubrand™ RZ 16 Drehschieberpumpe

Artikelnummer. 11940782 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Pumpentyp:
Drehschieber-Vakuumpumpe
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11940782

Marke: Vacuubrand™ 698056

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Enthält CH, CN Plug
Motordrehzahl 1500min-1
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 545 x 152 x 232 mm
Modell RZ 16
Geräuschpegel 54 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 232 mm
Gesamtlänge (metrisch) 370 mm
Gesamtbreite (metrisch) 152 mm
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt