missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9252
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Schwarz
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Modell | 9252 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur