missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Runder schwarzer 10.5 l-Industrieeimer aus HDPE mit Ausguss
Diese Industrieeimer aus bruchsicherem HDPE sind äußerst beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.
Marke: Huenersdorf™ 941200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.51300kg
Beschreibung
- Mit geprägter Skala und Kunststoffgriff
- Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
- Mit Ausströmung für sicheres Handling
- Runde Form
- Auf Anfrage sind Marken, Druck, Beschriftung, individuelle Skalen und Farben möglich
Spezifikation
Industrieller Eimer | |
HDPE | |
286 mm | |
283 mm |
Ja, geprägt | |
Schwarz | |
Kunststoff | |
-20°bis 70 °C |