missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ ROTINA 420 Zentrifuge
Gut ausgestattet für alle Zentrifugationszwecke. ROTINA 420 Zentrifugen eignen sich ideal für Anwendungen in der klinischen Chemie, in der Biotechnologie und in Life Science-Forschungseinrichtungen.
Marke: Hettich Lab Technology™ 4701
Beschreibung
- ROTINA 420 Zentrifuge
- Kompakte Tisch-Zentrifuge ohne Rotor
- Konzipiert für hohen Probendurchsatz und große Probenvolumina
- Maximale Kapazität von 4 x 600 ml
- Für 140 Blutentnahmeröhrchen oder 16 Mikrotiterplatten
- Kompatibel mit zahlreichen Zentrifugenrotoren und Adaptern
Spezifikation
4 x 600 mL | |
24.400 x g | |
16.7 in. | |
19.9 in. | |
En/IEC 61326-1, Klasse B | |
25.6 in. | |
Nein | |
75 kg | |
50/60 Hz |
15.000 U/min | |
Nein | |
423 mm | |
506 mm | |
Benchtop Centrifuge | |
650 mm | |
423 x 506 x 650 mm | |
1 s bis 99 h: 59 min: 59 s, Dauerbetrieb, Kurzzyklusmodus | |
200/240 V |