missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ ROTINA 380 R Zentrifuge
Liefert konsistente, genaue Ergebnisse für Blut-, Zell-/Gewebekulturen, Platten oder Flaschenanwendungen. Die ROTINA 380 R ist eine leistungsstarke, universell einsetzbare Tischzentrifuge mit geringem Platzbedarf.
Marke: Hettich™ 1706-50
Beschreibung
- Vielseitigkeit und Größe des ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
- Robuste und stabile Zentrifuge mit hoher Kapazität
- Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
- Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
- Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
- Ganz aus Edelstahl
- Leiser Betrieb
- Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
En/IEC 61326-1, Klasse B | |
24.400 × g | |
ROTINA 380 R | |
Heiz-/Kühlbereich: 0 bis +90 °C | |
1 s bis 99 h : 59 min: 59 s | |
Universal-Tischzentrifuge | |
418 x 457 x 750 mm | |
50/60 Hz |
4 x 290 ml | |
15.000 U/min | |
Ja | |
Nein | |
-20 bis +40 °C | |
5 Jahre | |
200/240 V |