missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robin™ DREHMISCHER 2-25 U/MIN
Click to view available options
Drehzahlbereich:
2 bis 25 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Variable Drehzahl 2 bis 25 U/min
- Verstellbare Neigung
- Für Röhrchendurchmesser 17,5, 25 oder 32 mm mit zusätzlichen Trommelrotoren (Zubehörartikel)
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 2 bis 25 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Tiefe (metrisch) | 21 cm |
| Höhe (metrisch) | 28 cm |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Gewährleistung und Service | 15 Monate |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur