missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser

Artikelnummer. 11767394
Click to view available options
Länge (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Breite (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
200/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück

Artikelnummer. 11767394

Marke: Rogo Sampaic™ BPD025

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Zur Erhaltung und zum Schutz von Proben auf Objektträgern. Rogo Sampaic™ Deckgläser sind aus Borosilikatglas gefertigt und gewährleisten somit eine hervorragende Transparenz und Verhinderung von Verfärbungen.

  • Lieferbar in einer Auswahl an Größen
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel

Spezifikation

Produkttyp Abdeckschiene
Form Rechteck
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 60 mm
Abmessungen (L x B) 24 x 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Objektträger Mikroskopie
Zertifizierungen ISO 8255
Menge 100/Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt