missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser
Click to view available options
Länge (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Breite (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
200/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abdeckschiene |
| Form | Quadratisch |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 22 mm |
| Breite (metrisch) | 22 mm |
| Abmessungen (L x B) | 22 x 22 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Objektträger Mikroskopie |
| Zertifizierungen | ISO 8255 |
| Menge | 200/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur