missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Ringers R074 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Größe 2X
Beschreibung
- TPR-Aufprallschutz auf der Handoberseite und über die gesamte Fingerlänge
- Die PVC-Beschichtung ist wasserfest und beständig gegen Chemikalien.
- Die Innenfütterung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit im gesamten Handschuh.
- Die langlebige texturierte Handbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit.
- Kurze Stulpenmanschette hält Schmutz von den Händen fern.
- Stufe 1 Kontaktwärmeleistungsbewertung bei einer Außenbelastung von 100 °C, gemäß Prüfmethode EN 407
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 und A1:2009 |
Coating Material | PVC |
Farbe | Warnschutz Rot |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Material | DuPont™ Aramidfasern |
Größe | Klein |
Norm EN 388 | 4X41CP |
EN ISO 374-1 | Typ A |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'