missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RH DIGITAL MAGNETIC STIRRER
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13490547 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13490547

Marke: IKA™ 0005019800

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein innovativer digitaler Magnetrührer mit Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, wie z. B. der ETS-D5.

  • Hochpräzise Temperaturregelung, weil der Sensor direkt in das Medium eingesetzt wird
  • Hohe Wärmeabgabe von 600 Watt und eine Heizplatte aus Edelstahl sorgen für eine schnelle Erwärmung
  • Einstellbare Sicherheitstemperatur von 100 ° bis 360 °C
  • Digitale Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
  • Rührmotor mit Sanftstart
  • Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis zu 15 Litern
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 100 bis 2.000 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 15 l
Display Digitale LED
Spannung 100/115/230 V
Wirkleistung 600 W
Höhe (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 160 mm
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529
Modell RH Digital
Motortyp Elektronisch gesteuert
Schutzartklasse IP 21
Drehzahlregelung Button
Temperaturbereich (metrisch) 100°bis 360 °C
Typ RH Digital Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 2,8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt