missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMP Entreprise Metallo Plastique™ Rückhaltecontainer mit Plattform

Artikelnummer. 11917695
Encompass
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 L
200 L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11917695

Marke: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP100006F

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einschließlich Gitter und Plattform.EMP Entreprise Metallo Plastique™ Auffangwanne mit Plattform verhindert, dass Arbeitsböden gefährlich und rutschig werden.

  • Hergestellt aus 100 % Polyethylen
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Bindungskapazität
  • Leichte Reinigung

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 L
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt