missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Presents Hamilton PTFE Fluorocarbon Resin-Tip, Gas-Tight Syringes: Needle: LTN
Suitable for gases or liquids.
Marke: Restek™ 24571
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- High accuracy of dispensed volumes
- Interchangeable barrels, plungers, and tips extend performance and increase cost-effectiveness
- Needle Gauge: 22
- Needle Length: 51mm (2 in.)
- Needle Point Style: 2
Spezifikation
PTFE (Spitze) | |
0.0162 in. | |
0,028 in. | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
Hamilton PTFE Tip, Gas-Tight Syringes | |
2 | |
500 μl | |
Zementierter Luer-Konus |
22 G | |
0.41 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
1750 | |
Je | |
2 |