missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ MXT-Union Connector Kits For Fused Silica Columns
For connecting metal and/or fused silica GC columns.
206.91 €
Spezifikation
Typ | Steckverbinder |
---|---|
Enthält | MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10283902
|
Restek™
21386 |
For 0.25 mm I.D. Fused Silica Columns |
206.91 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10048734
|
Restek™
21385 |
For 0.32 mm I.D. Fused Silica Columns |
206.91 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Low dead volume, leak-tight connection
- Reusable
- Siltek treatment ensures maximum inertness
- Ideal for connecting a guard column or transfer line to an analytical column
- Use to oven temperatures of 350°C
- Can also be used for connecting fused silica to metal
- Includes MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters
Spezifikation
Steckverbinder | |
MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters |