missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ HPLC Stainless Steel Capillary Tubing

31.70 € - 52.80 €

Spezifikation

Typ HPLC Capillary Tubing
Ausführung Glatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC Systems
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.06 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.15 cm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10151797
Unterlagen ansehen
Restek™
25240
Rot 0,005 in. 5 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10769129
Unterlagen ansehen
Restek™
25248
Blau 0,01 in. 5 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10728525
Unterlagen ansehen
Restek™
25249
Blau 0,01 in. 10 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10053284
Unterlagen ansehen
Restek™
25253
Yellow 0,02 in. 10 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10194914
Unterlagen ansehen
Restek™
25251
Blau 0,01 in. 30 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

HPLC Capillary Tubing
HPLC Systems
0.15 cm
Glatt
0.06 in.
Edelstahl (316)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen