missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes
Click to view available options
Typ:
1/16 Zoll Rohrverschraubung
O-Ring
O-Ring für Spitzenabsiegelung
Zur Verwendung mit:
100 ml-Spritze
20 bis 200 ml-Spritze
20 bis 200 ml-Spritzen
20 ml-Spritze
50 ml-Spritze
Material:
Edelstahl
Perfluorelastomer
Viton
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Ersatzdichtungen
- Perfluorelastomer-O-Ringe
- Perfluorelastomer O-Ringe für Spitzendichtungen
- Viton-O-Ringe
- Viton O-Ringe für Spitzendichtungen
- Swagelock™ Verschraubungen
- Luer-Lock-Verschraubungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | 50 ml-Spritze |
| IP-Schutzart | None |
| Material | Perfluorelastomer |
| Typ | O-Ring |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur