missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Reinforced Stacking and Nesting Container
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reinforced containers for intensive use and extreme handling conditions.
- Stackable and nestable by a quarter turn.
- Highly durable.
- Suitable for a number of different uses in the food processing, fishmonger, butchery, charcuterie, dairy and waste collection industries.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Storage Tote |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Form | Rechteckig |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 26.4 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 100 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur