missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SIGN HANDS PROTECTION D.100MM PP
Marke: Brady™ 222611
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PIC 255-DIA 100-B7527 | |
Je 1 | |
100 mm | |
0,369 mm | |
Rund | |
Schutzhandschuhe |
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
Gebotsschild Schutzhandschuhe | |
-40 °C bis 120 °C | |
Schutzhandschuhe | |
Weiß auf Blau |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur