missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Reinforced Inner Chamber

Artikelnummer. 30238308 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB 1060
KB 130
KB 260
KB 470
KB 65
KB 720
KB PRO 1060
KB PRO 130
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720
KBF 1060
KBF 130
KBF 260
KBF 470
KBF 720
KBF PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30238308

Marke: BINDER™ 80122507

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.

  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) KB 260
Material Stainless Steel
Typ Chamber Rack
Tragkraft (metrisch) 180 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt