missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Gekühlte Zentrifugen
Diese Zentrifugen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Sigma™ Gekühlte Zentrifugen bestechen durch ihre einfache und praktische Anwendung.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10375
Beschreibung
- Universelle gekühlte Tischzentrifugen
- Rotorkühlung auch im Stillstand möglich
- FCKW-freies Kältemittel R134a
- Schnellkühlprogramm Rapid Temp
- Gewährleistet +4 °C bei maximaler Drehzahl mit allen Rotoren
Spezifikation
6 x 5 ml | |
Ja | |
Magnetische Identifikation | |
59 dB | |
Ja | |
-20 bis +40 °C | |
570 mm | |
643 mm | |
230 V / 50 Hz |
30.000 U/min | |
Alle Einstellungen auf großem graphischen Display, programmierbar für t/min oder direkt xg | |
3-30KS | |
60 | |
Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von -9 - h59 min 10 s | |
Gekühlte Zentrifuge | |
890 mm | |
100 kg | |
1260 w |