missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Gekühlte Zentrifugen
Diese Zentrifugen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Sigma™ Gekühlte Zentrifugen bestechen durch ihre einfache und praktische Anwendung.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10370
Beschreibung
- Universelle gekühlte Tischzentrifugen
- Rotorkühlung auch im Stillstand möglich
- FCKW-freies Kältemittel R134a
- Schnellkühlprogramm Rapid Temp
- Gewährleistet +4 °C bei maximaler Drehzahl mit allen Rotoren
Spezifikation
Spincontrol S | |
18.000 U/min | |
Magnetische Identifikation | |
60 dB | |
Ja | |
-10 bis +40 °C | |
630 mm | |
600 mm | |
230 V / 50 Hz |
4 x 400 ml | |
Ja | |
3-18KS | |
60 | |
Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von 99 h59 min 10 s | |
Gekühlte Zentrifuge | |
785 mm | |
78 kg | |
1010 w |