missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Referenzliniengewichte
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- E2-Gewichte aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 8,000 kg/m³
- F1-Gewichte aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m³
- Mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Referenzliniengewicht |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | E2 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |
| Dichte | 8,000 kg/m³ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Primäre Massenstandards |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur