missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, rot

Artikelnummer. 10772761
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 1000 ml-Flasche
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
2500 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
210 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10772761

Marke: Kautex™ 2000083762

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kautex™ Schraubverschlüsse aus rotem Polypropylen eignen sich zur Versiegelung des Inhalts in Behältern beim Verpacken und Versenden von Proben sowie für den Transport und die Lagerung des Inhalts.

  • PP
  • Rot
  • Manipulationssicherer Ring
  • Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Rot
Enthält Manipulationssicherer Ring und Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Material Polypropylen
Auskleidungsmaterial Polyethylen-Schaumstoffeinsatz
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 1500/2500/4000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt