missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, rot
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 1000 ml-Flasche
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
2500 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
210 Stück
Beschreibung
- PP
- Rot
- Manipulationssicherer Ring
- Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Specifications
Specifications
| Farbe | Rot |
| Enthält | Abziehbarer Ring und Einlage aus geschäumtem Polyethylen |
| Material | Polypropylen |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylen-Schaumstoffeinsatz |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 bis 1000 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction