missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, rot

Artikelnummer. 10196380
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 1000 ml-Flasche
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
2500 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
210 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) unitSize
10196380 50 ml-Flasche 28 mm 1 Stück
15941451 50 ml-Flasche 28 mm 100 Stück
15901451 10 bis 1000 ml-Flasche 32 mm 100 Stück
10720851 10 bis 1000 ml-Flasche 32 mm -
15211589 2500 ml-Flasche 45 mm 100 Stück
10763281 100 ml-Flasche 45 mm 1 Stück
10548632 500/750/1000 ml-Flasche 54 mm 1 Stück
10772761 1500/2500/4000 ml-Flasche 80 mm 1 Stück
17828157 1500/2500/4000 ml-Flasche 80 mm 210 Stück
10710851 250/350 ml-Flasche 45 mm 1 Stück
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10196380

Marke: Kautex™ 2000084198

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kautex™ Schraubverschlüsse aus rotem Polypropylen eignen sich zur Versiegelung des Inhalts in Behältern beim Verpacken und Versenden von Proben sowie für den Transport und die Lagerung des Inhalts.

  • PP
  • Rot
  • Manipulationssicherer Ring
  • Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Rot
Enthält Manipulationssicherer Ring und Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Material Polypropylen
Auskleidungsmaterial Polyethylen-Schaumstoffeinsatz
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.