missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph instruments überkopfschüttler Reax 20/4 1-16 RPM EU .
Der Rotator Heidolph Reax 20/4 eignet sich dank seiner analogen Steuerung von 1 bis 16 U/min optimal für Abwasseranalysen.
Marke: Heidolph instruments 541-20004-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 23.10000kg
Beschreibung
- Rotator Heidolph Reax 20/4 für Röhrchen mit einem maximalen Durchmesser von 136 mm, maximal 4 Röhrchen, maximale Drehzahl 16 U/min, mit Drehzahlregelung
- Über die analogen Regler kann die variable Geschwindigkeit zwischen 1 und 16 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für die Abwasseranalytik
- Auf Anfrage ist auch eine Ausführung mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 2 bis 32 U/min erhältlich
- Einfaches und schnelles Einsetzen von Flaschen
- Weitere Gefäße mit 160 – 270 mm Höhe und maximal 136 mm Durchmesser können mit Aufsätzen verwendet werden
- Alle Modelle haben einen niedrigen Schwerpunkt, was ein Verrutschen bei hohen Drehzahlen auch auf feuchtem Untergrund verhindert
Spezifikation
1 bis 16 U/min |