missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 l
1 l
6 l
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
131 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Enthält:
Laborflansch 100 LF
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Laborflansch 60 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ohne Graduierung
- Mit Laborflansch (LF)
- Mit Nut
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Material | Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 325 mm |
| Enthält | Laborflansch 200 LF |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 236 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur