missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

Marke:  Lenz Laborglasintrumente 06005285

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10794112

  • 438.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ohne Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation

Spezifikation

6 l
Laborflansch 100 LF
Je 1
285 mm
236 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig > 6 L

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt