Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ Messgeräte der G-Serie für die Personen-Dosisrate
Erkennen und messen Sie selbst kleinste Änderungen bei Gamma- und Dosisratenmessungen mit der intrinsisch sicheren Thermo Scientific™ RadEye™ G Serie von persönlichen Strahlungsdetektoren.
Marke: Thermo Scientific™ 425067660
Beschreibung
Kontinuierliche Überwachung Ihrer Strahlenexposition in nuklearen oder radiologischen Notfällen Die persönlichen Strahlungsdetektoren der Thermo Scientific™ RadEye™ G-Serie bieten Ersthelfern schnelle, zuverlässige Gamma- und Dosisleistungsmesswerte. Diese leichten, handlichen Geigerzähler erkennen und messen sehr geringe Gamma-Energien; selbst kleinste Änderungen der Strahlungsraten werden sofort angezeigt, gleichzeitig werden zufällig auftretende Schwankungen unterdrückt. Für Hazmat-Teams, die explosionsfähige Atmosphären untersuchen, erfüllen eigensichere RadEye G-Modelle die neuesten ATEX-Normen.
Die Personenstrahlungsdetektoren der Serie RadEye G Ex bestehen aus vier Versionen eigensicherer Handgeräte für Gamma- und Dosisratenmessungen für den Betrieb in und um Gefahrenbereiche herum.
- Effiziente und zuverlässige Messungen der Dosis und Dosisrate.
- Intrinsisch sicher nach ATEX-Normen.
- Große, übersichtliche Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für fehlerfreie Messwerte
- Robust und zuverlässig.
- Leicht, nur 160 g (5,6 oz.)
- Energiesparend
- Notfalldienste
- Feuerwehren
- Teams, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Raffinerien
- Ölplattformen
Spezifikation
II 2 G Ex ia IIB T4 IBExU10 ATEX 1096 | |
9.6 x 3.1 x 6.1 cm (3.78 x 1.25 x 2.4 in.) | |
50 keV bis3 meV nach IEC 60846 -1 (inkl. Winkelabhängigkeit) | |
Individuelle Strahlendetektor | |
energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr | |
Für Cs-137 (622 keV): 1,7 cps pro µ Sv/h | |
H* (10) in Sv und Sv/h | |
0,41 lb. |
RadEye G-10 -Ex mit orangefarbenem Etikett | |
IP 65 gemäß EN 60529 | |
2 AAA | |
0,5 µSv/h bis 100 mSv/h [50 urem/h bis 10 rem/h] | |
bis zu 10 Sv/h | |
0,18 kg | |
900 h | |
H* (10) bis 10 Sv |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.